Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Griddleplatte 700, B400 glatt | AnzahlHeizzonen: 1 | Maße: 40 x 70 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Griddleplatte 700, B400 glatt | AnzahlHeizzonen: 1 | Maße: 40 x 70 x
Bartscher Griddleplatte 700, B400 glatt | AnzahlHeizzonen: 1 | Maße: 40 x 70 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2182
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286506
EAN/GTIN:
     4015613610962
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher griddleplatte elektro
Bartscher Griddleplatte 700, B400 glatt | AnzahlHeizzonen: 1 | Maße: 40 x 70 x 85,0 cm. Gewicht:44,2 kg
Griddleplatte 700, B400 glatt | Anzahl Heizzonen: 1 • Ausführung Bratfläche: Glatt • Höhenverstellbar von: 850 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Anschlusswert: 5 kW • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Ein/Aus • Sicherheitsthermostat: Ja • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Typ: Standgerät • Material: CNS 18/10 • Breite Bratfläche;320 mm • Spannung;400 V • Füße höhenverstellbar;Ja • Serie;700 • Unterbau-Art;Offen • Frequenz;50/60 Hz • Material Bratfläche;Stahl • Inklusive;- • Betriebsart;Elektro • Tiefe Bratfläche;445 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 40 x 70 x 850 cm. Gewicht: 44,2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
44.20 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte elektro, bratplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.682,55*
€ 1.856,45*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.728,38*
€ 1.910,79*
Frei Haus
ab € 1.975,58*
€ 2.167,35*
Frei Haus
ab € 2.014,00*
€ 2.212,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,45*
€ 2.209,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,82*
€ 2.178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,24*
€ 2.083,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,33*
€ 2.034,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,55*
€ 2.002,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.