Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Tellerspender TS-H2 18-33 statisch beheizbar, Temperaur regelbar von +30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO TS-H2 18-33 (ArtNr:573778)
B.PRO TS-H2 18-33 (ArtNr:573778)
Artikel-Nr.:
     2813-380-2223
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573 778
EAN/GTIN:
     4048866019091
Suchbegriffe:
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen
Tellerspenderwagen
Blanco Tellerspender TS-H2 18-33 statisch beheizbar, Temperaur regelbar von +30 bis +110 C
Für ca. 160 Teller, runde Teller max. 18-33 cm, Teller eckig max. 28 x 28 cm, Stapelhöhe mit Abdeckhaube 800 mm, ohne Abdeckhaube 785 mm

Weitere Informationen:
Länge:
107.60 cm
Breite:
52.00 cm
Höhe:
103.00 cm
Gewicht:
69.00 kg
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: tellerspender blanco, teller spender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.418,06*
€ 1.553,11*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,76*
€ 1.583,54*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.716,74*
€ 1.860,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,11*
€ 1.848,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,67*
€ 1.825,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,45*
€ 1.755,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,86*
€ 1.717,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,06*
€ 1.687,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.