Hersteller Blanco Mod. TS-2 18-33 990 x 520 x 1030 mm Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller unbeheizt Kapazität: ca. 160 Teller rund: ø 18–33 cm ecki...
BLANCO Tellerspender a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, beheizbar (Umluft), Schutzart: IP X5, inkl. aus EPP, inkl. Halteclip für Abdeckhauben,, Temperatur rege...
BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, mit Kühlschlitzen zum Kühlen von Geschirr in Kühlräumen, Kapazität: ca. 160 Teller, rund: ø 18–33 cm, ...
BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, mit niedriger Höhe für Kinderverpflegung, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Kapazität: ca. 60 Teller, rund: ø 18–33 cm, eckig: max. 28 x...
BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, mit niedriger Höhe für Kinderverpflegung, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Kapazität: ca. 120 Teller, rund: ø 18–33 cm, eckig: max. 28 ...
Blanco Tellerspender TS-1 18-33, unbeheizt aus Edelstahl, für 80 Teller Maße: 554 x 520 x 1030mm Quadratische Tellerröhren, komplett entnehmbar mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Fests...
BLANCO Tellerspender zum Einbau aus rostfreiem Edelstahl, statisch beheizbar, Schutzart: IP X4, inkl. Abdeckhaube aus PC, Temperatur regelbar von °C bis +85 °C, Kapazität: ca. 80 Teller, rund: ø 18...
BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, statisch beheizbar, inkl. Stülpdeckel, Schutzart: X5, Temperaturbereich von +30 °C bis +110 °C,, runde...
Blanco Tellerspender SHE 26-31 statisch beheizbar inkl. Stülpdeckel ca. 120 Teller im Durchmesser 26-31 cm Stapelhöhe mit Stülpdeckel 670 mm / ohne 620 mm 1,8 KW 220-240 V 50-60 Hz
Blanco Tellerspender TS-H2 18-33 statisch beheizbar, Temperaur regelbar von +30 bis +110 C Für ca. 160 Teller, runde Teller max. 18-33 cm, Teller eckig max. 28 x 28 cm, Stapelhöhe mit Abdeckhaube 8...
Tellerspender zum Einbau, beheizbar Modell TSE-H1 18-33 ET: 684 Tellerspender,statisch beheizbar, Schutzart: IP X4, inkl. Abdeckhaubeaus PC, Temperatur regelbar von +30Grad bis 85 Grad ca. 70 Teller