Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schuhcreme, farblos, 1L | Inhalt: 1Liter | Maße: 9,5 x 9,5 x 21,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Schuhcreme, farblos, 1L | Inhalt: 1Liter | Maße: 9,5 x 9,5 x 21,0 cm.
Bartscher Schuhcreme, farblos, 1L | Inhalt: 1Liter | Maße: 9,5 x 9,5 x 21,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-2231
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120101
EAN/GTIN:
     4016098160539
Suchbegriffe:
Automaten-Schuhcreme
Automaten-Schuhpolitur
Schuhcreme
Schuhpolitur
Bartscher Schuhcreme, farblos, 1L | Inhalt: 1Liter | Maße: 9,5 x 9,5 x 21,0 cm. Gewicht: 1 kg
Schuhcreme, farblos, 1L | Inhalt: 1 Liter • Farbe: Farblos | Maße: 9,5 x 9,5 x 210 cm. Gewicht: 1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,76*
€ 66,27*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,32*
€ 68,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.