Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-2332
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     132260
EAN/GTIN:
     4015613584171
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Bartscher Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung:230 V | Maße: 30,5 x 41 x 31,5 cm. Gewicht: 6,8 kg
Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG | Spannung: 230 V • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Tiefe Korb: 235 mm • Anzahl Becken: 1 • Beckeninhalt: 7 Liter • Anzahl Körbe: 1 • Serie: - • Wasseranschluss: - • Material: Edelstahl • Höhe Korb;100 mm • Breite Becken;240 mm • Höhe Becken;200 mm • Typ;Tischgerät • Eigenschaften;- • Frequenz;50 Hz • Betriebsart;Elektro • Temperaturbereich bis;110 °C • Breite Korb;210 mm • Inklusive;1 Korb • Anschlusswert;3,4 kW • Füße höhenverstellbar;Nein • Tiefe Becken;300 mm | Maße: 30,5 x 41 x 315 cm. Gewicht: 6,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
30.50 cm
Breite:
41.00 cm
Höhe:
31.50 cm
Gewicht:
6.80 kg
Volumen:
7.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 329,12*
€ 394,34*
Frei Haus
ab € 338,58*
€ 406,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,94*
€ 409,18*
Frei Haus
ab € 347,54*
€ 415,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,34*
€ 464,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.