Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spießkorb P6 | Wichtiger Hinweis: - |Maße: 54 x 14,5 x 15,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spießkorb P6 | Wichtiger Hinweis: - |Maße: 54 x 14,5 x 15,5 cm.
Bartscher Spießkorb P6 | Wichtiger Hinweis: - |Maße: 54 x 14,5 x 15,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-2401
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     215095
EAN/GTIN:
     4015613586878
Suchbegriffe:
Hähnchengrill-Spießkorb
Bartscher Spießkorb P6 | Wichtiger Hinweis: - |Maße: 54 x 14,5 x 15,5 cm. Gewicht: 1,1 kg
Spießkorb P6 | | Maße: 54 x 14,5 x 155 cm. Gewicht: 1,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
54.00 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
15.50 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 158,66*
€ 198,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,45*
€ 203,94*
Frei Haus
ab € 177,78*
€ 220,85*
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 227,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.