Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0
Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-2416
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286234W
EAN/GTIN:
     4015613580715
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0 cm. Gewicht:106 kg
Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO | Frequenz: 50/60 Hz • Auf Anfrage lieferbar: Mit eckigen Kochplatten • Höhe Backofen: 265 mm • Anzahl Kochstellen: 4 • Wrasenabzug: Ja • Höhenverstellbar von: 850 mm • Material: CNS 18/10 • Backofen-Art: Elektro • Backofen-Anschlusswert: 5,4 kW • Höhenverstellbar bis;900 mm • Gastronorm;2/1 GN • Tiefe Backofen;675 mm • Anschlusswert;15,8 kW • Füße höhenverstellbar;Ja • Art der Kochstellen;Elektro • Backofen-Funktionen;Ober- /Unterhitze • Größe Kochstellen;4 x Ø 220 mm • Spannung;400 V • Typ;Standgerät • Geräte-Anschluss;3 NAC • Temperaturbereich von;100 °C • Eigenschaften;- • Verteilung Kochstellen;4 x 2,6 kW • Breite Backofen;535 mm • Temperaturbereich bis;300 °C • Betriebsart;Elektro • Material Garraum;Edelstahl • Serie;700 • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 80 x 70 x 850 cm. Gewicht: 106 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
106.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.501,45*
€ 2.699,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.550,17*
€ 2.759,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.699,61*
€ 3.212,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.675,90*
€ 3.184,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,56*
€ 3.063,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.524,56*
€ 3.004,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.501,45*
€ 2.976,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.