| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-3388 Herst.-Nr.: 307137 EAN/GTIN: 4015613600062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Arbeitstisch 700, B1300 |Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 130 x 70 x85,0 cm. Gewicht: 34,5 kg Arbeitstisch 700, B1300 | Höhenverstellbar bis: 900 mm • Aufkantung: - • Grundboden höhenverstellbar: Nein • Anlieferungszustand: Fest verschweißt • Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Scotch-Brite-Schliff ,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm • Tragfähigkeit Grundboden, max.: 107 kg • Füße höhenverstellbar: Ja • Zwischenboden: Nein • Tragfähigkeit gesamt, max.: 382 kg • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Breite Arbeitsfläche;1300 mm • Material;Edelstahl • Höhenverstellbar von;850 mm • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Ausführung Grundboden;Vollflächig • Grundboden;Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;275 kg • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 130 x 70 x 850 cm. Gewicht: 34,5 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 130 cm | Breite: | 70 cm | Höhe: | 85 cm | Gewicht: | 34.50 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 332,93* | € 393,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 341,23* | € 404,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 345,08* | € 407,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 352,35* | € 416,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 374,00* | € 442,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|