| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-3407 Herst.-Nr.: 308146 EAN/GTIN: 4015613600161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Arbeitstisch 600, B1400, MA |Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 140 x 60 x85,0 cm. Gewicht: 36,5 kg Arbeitstisch 600, B1400, MA | Höhenverstellbar bis: 900 mm • Aufkantung: 40 mm • Grundboden höhenverstellbar: Nein • Anlieferungszustand: Fest verschweißt • Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Scotch-Brite-Schliff ,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm • Tragfähigkeit Grundboden, max.: 100 kg • Füße höhenverstellbar: Ja • Zwischenboden: Nein • Tragfähigkeit gesamt, max.: 350 kg • Tiefe Arbeitsfläche;600 mm • Breite Arbeitsfläche;1400 mm • Material;Edelstahl • Höhenverstellbar von;850 mm • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Ausführung Grundboden;Vollflächig • Grundboden;Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;250 kg • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 140 x 60 x 850 cm. Gewicht: 36,5 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 140.00 cm | Breite: | 60.00 cm | Höhe: | 85.00 cm | Gewicht: | 36.50 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 357,16* | € 426,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 366,91* | € 436,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 373,90* | € 444,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 380,03* | € 453,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 404,31* | € 482,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|