Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Aufsatzbord, B1400, 1 Bord | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Aufsatzbord, B1400, 1 Bord | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus
Bartscher Aufsatzbord, B1400, 1 Bord | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3436
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     315140
EAN/GTIN:
     4015613599502
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß

Bartscher Aufsatzbord, B1400, 1 Bord | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm | Maße: 140 x 35 x 400 cm. Gewicht: 7 kg
Aufsatzbord, B1400, 1 Bord | Eigenschaften: Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Tragfähigkeit max.: 77 kg • Anzahl Borde: 1 • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Material: Edelstahl• | Maße: 140 x 35 x 400 cm. Gewicht: 7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
7.00 kg
Volumen:
0.32 Liter
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 209,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,80*
€ 215,70*
Frei Haus
ab € 181,27*
€ 218,17*
Frei Haus
ab € 186,06*
€ 224,84*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 201,29*
€ 243,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.