| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3452 Herst.-Nr.: 325080 EAN/GTIN: 4015613599540 |
| |
|
| | |
| Bartscher Aufsatzbord, B800, 2 Borde | Allseitigabgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm| Maße: 80 x 35 x 65,0 cm. Gewicht: 11 Aufsatzbord, B800, 2 Borde | Eigenschaften: Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Anzahl Borde: 2 • Tragfähigkeit Bord oben, max.: 90 kg • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Material: Edelstahl • Tragfähigkeit gesamt, max.: 170 kg • Tragfähigkeit Bord unten, max.: 80 kg • | Maße: 80 x 35 x 650 cm. Gewicht: 11 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 80.00 cm | Breite: | 35.00 cm | Höhe: | 65.00 cm | Gewicht: | 11.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,99* | € 366,46* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,23* | € 377,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,48* | € 385,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,73* | € 392,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,01* | € 396,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|