Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-3527
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002095
EAN/GTIN:
     4015613641027
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Bartscher Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V |Maße: 88,5 x 79 x 71,0 cm. Gewicht: 102,8 kg
Pizzaofen NT 622 | Spannung: 400 V • Sichtfenster: Ja • Timer: Nein • Anschlusswert: 10 kW • Breite innen: 605 mm • Tiefe Innen: 630 mm • Temperaturbereich bis: 450 °C • Temperaturanzeige: Analog • Frequenz: 50 Hz • Isolierung: Innenisolierung mit Steinwolle • Material Backkammer;Backstein aus Schamotte • Temperaturbereich von;85 °C • Höhe Innen;140 mm • Innenbeleuchtung;Ja • Pizzaofen Serie;NT • Backofen-Funktionen;Ober- /Unterhitze • Geräte-Anschluss;3 NAC • Material;Stahlblech ,Lackiert • Anzahl Backkammern;2 • Pizza-Aufnahmefähigkeit;8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen) • Ober- / Unterhitze getrennt regelbar;Ja • Farbe;Silber • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 88,5 x 79 x 710 cm. Gewicht: 102,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
88.50 cm
Breite:
79.00 cm
Höhe:
71.00 cm
Gewicht:
102.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.416,55*
€ 1.559,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.462,95*
€ 1.605,22*
Frei Haus
ab € 1.496,80*
€ 1.647,74*
Frei Haus
ab € 1.537,86*
€ 1.682,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,06*
€ 1.855,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,97*
€ 1.840,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,93*
€ 1.769,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,03*
€ 1.726,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,55*
€ 1.685,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.