Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3537 Herst.-Nr.: 115071 EAN/GTIN: 4015613617589 |
| | |
|
| | |
| Bartscher Untergestell Silversteam 2-110 | AnzahlEinschübe: 6 | Maße: 85 x 70 x 40,0 cm. Gewicht:14,2 kg Untergestell Silversteam 2-110 | Das extra niedrige Untergestell ermöglicht das Stapeln von 2 Kombidämpfern 1/1 GN in Kombination mit dem passenden Verbindungskit. So ist ein Bestücken in sicherer Arbeitshöhe gewährleistet. | Anzahl Einschübe: 6 • Füße höhenverstellbar: Ja • Format Einschübe: 1/1 GN • Farbe: Silber • Höhenverstellbar bis: 450 mm • Art der Einschübe: Längs • Material: Chromnickelstahl • Höhenverstellbar von: 400 mm • Grundboden: Nein• | Maße: 85 x 70 x 400 cm. Gewicht: 14,2 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 85.00 cm | Breite: | 70.00 cm | Höhe: | 40.00 cm | Gewicht: | 14.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,57* | € 515,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,33* | € 530,64* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,65* | € 538,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 459,16* | € 541,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|