Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Induktionskocher IK 35TC | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Induktionskocher IK 35TC | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TC | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TC | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TC | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3554
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105843
EAN/GTIN:
     4015613633329
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Bartscher Induktionskocher IK 35TC | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x 44,5 x 11,7 cm.Gewicht: 7,5 kg
Induktionskocher IK 35TC | Anzahl Temperaturstufen: 10 • Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten • Anzahl Kochstellen: 1 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W • Digital-Anzeige: Ja • Tiefe Glasfeld: 285 mm • Frequenz: 50/60 Hz • Material Kochfläche: Glas • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Leistung ,Temperatur ,Zeit • Material;Edelstahl • Topferkennung;Ja • Steuerung;Elektronisch ,Touch • Überhitzungsschutz;Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Farbe;Silber ,Schwarz • Art der Kochstellen;Induktion • Anzahl Leistungsstufen;10 • Kerntemperaturfühler;Nein • Zeiteinstellung bis;180 Minute(n) • Einbaufähig;Nein • Sperrtaste (Kindersicherung);Nein • Breite Glasfeld;285 mm • Regulierung von;Leistung ,Temperatur ,Zeit • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Intervalle Temperatureinstellung;20 °C • Anschlusswert;3,5 kW • Spannung;230 V • Temperaturbereich bis;240 °C • Durchmesser Kochstelle(n);228 mm • Temperaturbereich von;60 °C • Wichtiger Hinweis;Für den Einsatz in der Kochstation KST3240 Plus wird das Podest 200 KST3240 Plus benötigt | Maße: 34 x 44,5 x 117 cm. Gewicht: 7,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
44.50 cm
Höhe:
11.70 cm
Gewicht:
7.50 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 241,32*
Frei Haus
ab € 201,56*
€ 243,67*
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 250,90*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,20*
€ 273,36*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 232,64*
€ 280,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.