Induktionskocher IK 35SK Produktdetails: Schnell und einfach zu bedienen -Temperatureinstellung über Knebelbedienung Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Edelstahl Digitale Temperaturanzeige auf dem Ce...
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 340 x T 420 x H 100 mm mit 2,5 kW / 230 V Produktdetails: B 340 x T 420 x H 100 mm Ceranfläche: B 290 x T 290 mm mit 2,5 kW / 230 V 1 Spule Ø 230 mm
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 3 kW / 230 V Produktdetails: B 400 x T 455 x H 120 mm Ceranfläche: B 350 x T 350 mm mit 3 kW / 230 V 1 Spule Ø 230 mm
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 3,5 kW / 230 V Produktdetails: B 400 x T 455 x H 120 mm Ceranfläche: B 350 x T 350 mm mit 3,5 kW / 230 V 1 Spule Ø 260 mm
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 5 kW / 400 V Produktdetails: B 400 x T 455 x H 120 mm Ceranfläche: B 350 x T 350 mm mit 5 kW / 400 V 1 Spule Ø 260 mm