Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x
Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x
Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x
Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x
Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x
Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4064
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105936S
EAN/GTIN:
     4015613607061
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB |Anzahl Kochstellen: 2 | Maße: 29 x 51 x 8,3 cm.Gewicht: 4,5 kg
Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB | Einbaufähiges, platzsparendes Induktionskochfeld mit hintereinander liegenden Kochstellen und einer durchgehenden Schott-Ceran-Oberfläche. | Anzahl Kochstellen: 2 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Digital-Anzeige: Ja • Eigenschaften: Auch als Auftischgerät nutzbar • Tiefe Glasfeld: 290 mm • Frequenz: 50 Hz • Material Kochfläche: SCHOTT CERAN® • Kontrollleuchte: - • Material: Kunststoff • Topferkennung: Ja • Steuerung;Elektronisch ,Touch • Überhitzungsschutz;Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Farbe;Schwarz • Art der Kochstellen;Induktion • Anzahl Leistungsstufen;8 • Durchmesser Kochstelle hinten;180 mm • Kerntemperaturfühler;Nein • Zeiteinstellung bis;99 Minute(n) • Einbaufähig;Ja • Sperrtaste (Kindersicherung);Ja • Leistung Kochstelle hinten max.;1800 W • Breite Glasfeld;510 mm • Regulierung von;Leistung ,Zeit • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Durchmesser Kochstelle vorne;180 mm • Anschlusswert;3 kW • Intervalle Zeiteinstellung;1 Minute(n) • Spannung;230 V • Anordnung der Kochstellen;Hintereinander • Leistung Kochstelle vorne max.;1300 W | Maße: 29 x 51 x 83 cm. Gewicht: 4,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
51.00 cm
Höhe:
8.30 cm
Gewicht:
4.50 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 157,24*
€ 190,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,22*
€ 195,66*
Frei Haus
ab € 172,84*
€ 209,95*
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 216,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.