Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Untergestell Silversteam 230 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Untergestell Silversteam 230 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 57
Bartscher Untergestell Silversteam 230 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 57
Artikel-Nr.:
     2813-380-4068
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115075
EAN/GTIN:
     4015613610641
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau
Bartscher Untergestell Silversteam 230 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 57 x 51,5 x 74,1cm. Gewicht: 10,6 kg
Untergestell Silversteam 230 | Füße höhenverstellbar: Nein • Farbe: Silber • Material: Chromnickelstahl • Grundboden: Ja | Maße: 57 x 51,5 x 741 cm. Gewicht: 10,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
57.00 cm
Breite:
51.50 cm
Höhe:
74.10 cm
Gewicht:
10.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 231,72*
€ 279,42*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 287,86*
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 291,43*
Frei Haus
ab € 247,84*
€ 297,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.