Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse SNACK II | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 44,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse SNACK II | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 44,5 x
Bartscher Fritteuse SNACK II | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 44,5 x
Bartscher Fritteuse SNACK II | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 44,5 x
Bartscher Fritteuse SNACK II | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 44,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4077
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162412E
EAN/GTIN:
     4015613662374
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse
Bartscher Fritteuse SNACK II | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 44,5 x 52,5 x 31,0 cm.Gewicht: 9,6 kg
Fritteuse SNACK II | Eigenschaften: Abgerundete Ecken • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 205 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 135 mm • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 2 • Beckeninhalt: 4 Liter • Korbinhalt: 2,4 Liter • Betriebsart: Elektro • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Material;Edelstahl • Fettablasshahn;Nein • Frequenz;50 Hz • Inklusive;2 Körbe ,2 Deckel • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;50 °C • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;230 V • Höhe Korb;123 mm • Serie;- • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;4 kW • Wichtiger Hinweis;Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) ,2 getrennte Steckdosen erforderlich• | Maße: 44,5 x 52,5 x 310 cm. Gewicht: 9,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
44.50 cm
Breite:
59.00 cm
Höhe:
31.50 cm
Gewicht:
9.60 kg
Weitere Suchbegriffe: bartscher friteuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 214,29*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,74*
€ 220,92*
Frei Haus
ab € 186,77*
€ 227,24*
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 234,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.