Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40
Artikel-Nr.:
     2813-380-4111
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105848
EAN/GTIN:
     4015613633381
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Bartscher Induktionskocher IK 20TC | AnzahlTemperaturstufen: 8 | Maße: 33 x 40 x 6,3 cm.Gewicht: 3,4 kg
Induktionskocher IK 20TC | Einfachste Bedienung fu¨r ein effizientes Arbeiten - Einstellung von Zeit, Leistung und Temperatur u¨ber die Slide-Funktion. | Anzahl Temperaturstufen: 8 • Anzahl Kochstellen: 1 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Leistung Kochstelle(n) max.: 2000 W • Digital-Anzeige: Ja • Tiefe Glasfeld: 345 mm • Frequenz: 50 Hz • Material Kochfläche: Glas • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Material;Edelstahl ,Glas • Topferkennung;Ja • Steuerung;Elektronisch ,Touch mit Slide-Funktion • Überhitzungsschutz;Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Farbe;Silber ,Schwarz • Art der Kochstellen;Induktion • Anzahl Leistungsstufen;8 • Kerntemperaturfühler;Nein • Zeiteinstellung bis;180 Minute(n) • Einbaufähig;Nein • Sperrtaste (Kindersicherung);Ja • Breite Glasfeld;285 mm • Regulierung von;Leistung ,Temperatur ,Zeit • Zeiteinstellung von;5 Minute(n) • Anschlusswert;2 kW • Spannung;230 V • Temperaturbereich bis;240 °C • Durchmesser Kochstelle(n);228 mm • Temperaturbereich von;60 °C • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 33 x 40 x 63 cm. Gewicht: 3,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
6.30 cm
Gewicht:
3.40 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 101,43*
€ 125,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 129,34*
€ 5,46*
ab € 108,17*
€ 133,40*
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 138,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.