Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gas-Griddleplatte, glatt, OU |Höhenverstellbar bis: 950 mm | Maße: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gas-Griddleplatte, glatt, OU |Höhenverstellbar bis: 950 mm | Maße: 40
Bartscher Gas-Griddleplatte, glatt, OU |Höhenverstellbar bis: 950 mm | Maße: 40
Bartscher Gas-Griddleplatte, glatt, OU |Höhenverstellbar bis: 950 mm | Maße: 40
Bartscher Gas-Griddleplatte, glatt, OU |Höhenverstellbar bis: 950 mm | Maße: 40
Bartscher Gas-Griddleplatte, glatt, OU |Höhenverstellbar bis: 950 mm | Maße: 40
Artikel-Nr.:
     2813-380-4374
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2955041
EAN/GTIN:
     4015613672953
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher gas griddleplatte
Bartscher Gas-Griddleplatte, glatt, OU |Höhenverstellbar bis: 950 mm | Maße: 40 x 90 x90,0 cm. Gewicht: 63,8 kg
Gas-Griddleplatte, glatt, OU | Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausfu¨hrung in CNS 18/10 die ideale Wahl fu¨r die moderne Profi-Ku¨che mit hohen Anspru¨chen. Erstklassig, flexibel und leistungsstark. | Höhenverstellbar bis: 950 mm • Anzahl Heizzonen: 1 • Ausführung Bratfläche: Glatt • Zünd-Art: Piezo-Zündung • Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt • Unterbau-Art: Offen • Anschlusswert: 9 kW • Typ: Standgerät • Material: CNS 18/10 • Höhenverstellbar von: 900 mm • Breite Bratfläche;355 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Serie;900 • Material Bratfläche;Stahl • Betriebsart;Gas • Tiefe Bratfläche;760 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 40 x 90 x 900 cm. Gewicht: 63,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
63.80 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte gas, bratplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.936,12*
€ 2.132,11*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.989,92*
€ 2.194,43*
Frei Haus
ab € 2.054,09*
€ 2.251,83*
Frei Haus
ab € 2.089,68*
€ 2.299,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.132,11*
€ 2.537,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,20*
€ 2.501,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,55*
€ 2.394,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,27*
€ 2.341,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,12*
€ 2.303,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.