Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-4382
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2959521
EAN/GTIN:
     4015613673035
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Bartscher Gas-Standfritteuse, 2 Becken |Spannung: 230 V | Maße: 80 x 90 x 90,0 cm.Gewicht: 124,6 kg
Gas-Standfritteuse, 2 Becken | Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausfu¨hrung in CNS 18/10 die ideale Wahl fu¨r die moderne Profi-Ku¨che mit hohen Anspru¨chen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend fu¨r große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark. | Spannung: 230 V • Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt • Unterbau-Art: Flügeltür • Tiefe Korb: 450 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Breite Korb: 290 mm • Anzahl Becken: 2 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Anzahl Körbe: 2 • Beckeninhalt;20 Liter • Betriebsart;Elektro / Gas • Höhenverstellbar bis;950 mm • Höhenverstellbar von;900 mm • Material;CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter;Nein • Fettablasshahn;Ja • Typ;Standgerät • Fettauffangbehälter;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Farbe;Silber • Höhe Korb;115 mm • Serie;900 • Anschlusswert Gas;36 kW • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;0,005 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80 x 90 x 900 cm. Gewicht: 124,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
124.60 kg
Volumen:
20.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 3.910,07*
€ 4.028,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.030,26*
€ 4.149,13*
Frei Haus
ab € 4.453,24*
€ 4.572,11*
Frei Haus
ab € 4.551,67*
€ 4.670,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.028,94*
€ 4.794,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.005,16*
€ 4.766,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.933,84*
€ 4.681,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.910,07*
€ 4.652,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.