Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische
Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische
Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische
Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische
Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische
Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische
Artikel-Nr.:
     2813-380-4393
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296911
EAN/GTIN:
     4015613673158
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel
Bartscher Elektro-Kochkessel, 135L |Eigenschaften: Automatische Füllstandskontrolle |Maße: 80 x 90 x 90,0 cm. Gewicht: 145,8 kg
Elektro-Kochkessel, 135L | Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausfu¨hrung in CNS 18/10 die ideale Wahl fu¨r die moderne Profi-Ku¨che mit hohen Anspru¨chen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend fu¨r große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark. | Eigenschaften: Automatische Füllstandskontrolle • Serie: 900 • Höhe Kessel: 540 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Anschlusswert: 18 kW • Höhenverstellbar bis: 950 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Durchmesser Kessel: 600 mm • Auf Anfrage lieferbar: - • Höhenverstellbar von: 900 mm • Material Kessel;Doppelwandig • Steuerung;Knebel • Spannung;400 V • Ablasshahn;Ja • Nutzinhalt;135 Liter • Frequenz;50/60 Hz • Wasseranschluss;Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm • Inhalt;152 Liter • Material;CNS 18/10 • Beheizungs-Art;Indirekt • Betriebsart;Elektro • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 80 x 90 x 900 cm. Gewicht: 145,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
145.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 6.941,88*
€ 7.032,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.156,07*
€ 7.246,83*
Frei Haus
ab € 7.353,69*
€ 7.444,46*
Frei Haus
ab € 7.516,75*
€ 7.607,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.032,64*
€ 8.368,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.007,89*
€ 8.339,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.958,38*
€ 8.280,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.941,88*
€ 8.260,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.