| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4554 Herst.-Nr.: 115130 EAN/GTIN: 4015613674988 |
| |
|
| | |
| Bartscher Sous-Vide-Garer SV G25L Punktgenau, schonend und geschmacksecht - Mit der individuellen Zeit- und Temperatureinstellung lässt sich der Garpunkt exakt bestimmen. ++ Digital-Anzeige: Ja ++ Temperaturbereich bis: 90 °C ++ Trockenlaufschutz: Ja ++ Steuerung: Elektronisch ++ Höhe Becken: 200 mm ++ Spannung: 220-240 V ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Temperaturregelung: In 0,1 °C-Stufen ++ Tiefe Becken: 500 mm ++ Timer: Ja ++ Anschlusswert: 2 kW ++ Anzahl Becken: 1 ++ Temperaturbereich von: 25 °C ++ Inklusive: Halterung / Gestell für Vakuumierbeutel ++ Beckeninhalt: 25 Liter ++ Zeiteinstellung: 0 Minuten - 99 Stunden ++ Material: Edelstahl ++ Breite Becken: 300 mm ++ Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n) ++ Frequenz: 50 Hz ++ Eigenschaften: Memory-Funktion mit 5 Speicherplätzen, Programmierbare Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten, Akustischer Timer ++ Kochen - Sous-Vide
Weitere Informationen: | | Länge: | 34.50 cm | Breite: | 57.50 cm | Höhe: | 31.70 cm |
|
| | |
| | | |
| |