Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10 Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit
Artikel-Nr.:
     2813-380-4575
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002200
EAN/GTIN:
     4015613685243
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3550TB10
Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit dem Durchlaufpizzaofen gelingen Pizzen, belegte Baguettes oder auch Toasts. ++ Pizza / Pasta - Pizzaöfen ++ Ausführung Transportband: Gitter ++ Anschlusswert: 3,5 kW ++ Breite Innen: 355 mm ++ Tiefe Innen: 770 mm ++ Frequenz: 50 Hz ++ Material Backkammer: Edelstahl ++ Höhe Innen: 85 mm ++ Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze ++ Geräte-Anschluss: Steckerfertig ++ Material: Edelstahl ++ Pizza-Aufnahmefähigkeit: Max. Ø 32 cm ++ Farbe: Edelstahl ++ Spannung: 230 V ++ Timer: Nein ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Temperaturbereich bis: 250 °C ++ Bandgeschwindigkeit: Regelbar in 10 Stufen, Durchlaufzeit: Ca. 2 bis 12 Minuten ++ Thermostatische Analogkontrolle: Nein ++ Innenbeleuchtung: Nein ++ Anzahl Backkammern: 1 ++ Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja

Weitere Informationen:
Länge:
47.20 cm
Breite:
104.50 cm
Höhe:
39.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,36*
€ 1.089,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,62*
€ 1.071,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,42*
€ 1.027,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,58*
€ 994,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,04*
€ 950,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.