Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4655
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     107290
EAN/GTIN:
     4015613697093
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
Bartscher Kochstation KST3240 Plus |Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 152 x 77 x 126,3 cm.Gewicht: 146 kg
Kochstation KST3240 Plus | Optimierte mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionskocher mit 230 ;V bis hin zur soliden Griddleplatte der Serie 650 mit 400 ;V - Mit bis zu 3 Auftischgeräten extrem flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich. | Ein-/Ausschalter: Ja • Beleuchtung: LED ,Am Hustenschutz • Höhe Glasaufsatz: 345 mm • Maße Stellfläche Einstellnische: B 1.208 x T 600 mm • Tiefe Glasaufsatz: 740 mm • Ausgelegt für: 2-3 Auftischgeräte • Filter-Art: Aktivkohle-Filter ,Labyrinth-Filter ,Zeolith-Filter • Anschlusswert: 24 kW • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Material;CNS 18/10 • Frequenz;50 Hz • Flammschutzfilter;Typ A • Nicht im Lieferumfang enthalten;Seitenablage • Anzahl Einstellnischen;1 • Ausgestattet mit;Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.200 x T 600 x H 150 mm ,4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck ,Integrierte elektrische Absicherung ,Integrierter Lüftung mit Labyrinth-Filter • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Ausführung Steckdosen;3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE • Spannung;400 V • Mit Glasaufsatz;Ja • Breite Glasaufsatz;1475 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Regulierung Gebläse;4-stufig • Anzahl Filter;3 • Material Filter;Edelstahl • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 152 x 77 x 1263 cm. Gewicht: 146 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
152.00 cm
Breite:
77.00 cm
Höhe:
126.30 cm
Gewicht:
146.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 9.150,42*
€ 9.445,63*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.432,44*
€ 9.727,95*
Frei Haus
ab € 9.692,65*
€ 9.988,35*
Frei Haus
ab € 9.907,33*
€ 10.203,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.445,63*
€ 11.240,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.369,50*
€ 11.149,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.194,39*
€ 10.941,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.150,42*
€ 10.889,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.