Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4813
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120467
EAN/GTIN:
     4015613718705
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x 24,0 cm. Gewicht:6 kg
Würstchenwärmer 1KA10-FM | Dank des Ablagerosts werden die Wu¨rstchen im Dampfbad schonend warmgehalten. Fu¨r ein einfaches Handling sorgt der fest montierte klappbare Deckel. | Breite Becken: 240 mm • Höhe Becken: 150 mm • Temperaturbereich bis: 90 °C • Eigenschaften: Ablagerost für Würstchen, herausnehmbar ,Deckel fest montiert, klappbar ,Deckel durch Rändelschrauben einfach zu demontieren • Frequenz: 50/60 Hz • Spannung: 230 V • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Ein/Aus • Temperaturregelung: Thermostatisch • Ein-/Ausschalter: Ja • Anzahl Becken: 1 • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Anschlusswert;1 kW • Höhe mit offenem Deckel;465 • Temperaturbereich von;30 °C • Ablasshahn;Nein • Material;Edelstahl • Thermostat;Ja • Tiefe Becken;300 mm • Inklusive;- | Maße: 27 x 36 x 240 cm. Gewicht: 6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
27.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
6.00 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 175,38*
€ 212,17*
Frei Haus
ab € 179,41*
€ 218,72*
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 225,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,70*
€ 230,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.