Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm |
Artikel-Nr.:
     2813-380-4838
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105858
EAN/GTIN:
     4015613725031
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Bartscher Induktionskocher IK 3342 | DurchmesserKochstelle rechts: 207 mm | Maße: 51 x 48,5 x 6,5cm. Gewicht: 6,1 kg
Induktionskocher IK 3342 | Induktionskocher mit 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch. Je nach Art der Speisenzubereitung können 3400 Watt entsprechend auf 3 oder auf 2 Kochstellen verteilt werden. | Durchmesser Kochstelle rechts: 207 mm • Leistung gesamt Kochstellen links max.: 2000 W • Anzahl Kochstellen: 3 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Zeiteinstellung von: 1 Minute(n) • Anzahl Temperaturstufen: 10 • Anordnung der Kochstellen: 2 links, 1 rechts • Digital-Anzeige: Ja • Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n) • Zeiteinstellung bis: 180 Minute(n) • Eigenschaften;Tragfähigkeit max.: 15 kg • Tiefe Glasfeld;485 mm • Durchmesser Kochstelle hinten links;106 mm • Frequenz;50/60 Hz • Material Kochfläche;Glas • Kontrollleuchte;Leistung ,Temperatur ,Zeit • Material;Kunststoff ABS • Topferkennung;Ja • Steuerung;Touch • Überhitzungsschutz;Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Farbe;Schwarz ,Silber • Art der Kochstellen;Induktion • Anzahl Leistungsstufen;10 rechts, 10 vorne links, 5 hinten links • Kerntemperaturfühler;Nein • Einbaufähig;Nein • Sperrtaste (Kindersicherung);Ja • Leistung Kochstelle vorne links, max.;2000 W • Breite Glasfeld;510 mm • Regulierung von;Leistung ,Temperatur ,Zeit • Leistung Kochstelle hinten links, max.;1000 W • Anschlusswert;3,4 kW • Spannung;230 V • Temperaturbereich bis;240 °C • Intervalle Temperatureinstellung;20 °C • Leistung Kochstelle rechts max.;1400 W • Temperaturbereich von;60 °C | Maße: 51 x 48,5 x 65 cm. Gewicht: 6,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
51.00 cm
Breite:
48.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
6.10 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 239,48*
€ 287,37*
Frei Haus
ab € 243,83*
€ 292,87*
Frei Haus
ab € 249,77*
€ 299,12*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 328,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.