Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-4841
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162824E
EAN/GTIN:
     4015613718903
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
bartscher friteuse
friteuse
Bartscher Fritteuse SNACK IV Plus |Eigenschaften: - | Maße: 57,5 x 53 x 38,5 cm.Gewicht: 11,5 kg
Fritteuse SNACK IV Plus | Die Doppel-Fritteuse bereitet verschiedenste Snacks schnell und zuverlässig zu. Dank des praktischen Fettablasshahns und des schwenkbaren Heizelements ist auch die anschließende Reinigung zügig erledigt. | Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 220 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 210 mm • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 2 • Beckeninhalt: 9 Liter • Korbinhalt: 5,5 Liter • Betriebsart: Elektro • Heizelement aus Edelstahl;Ja • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Heizelement;Herausschwenkbar • Material;Edelstahl • Ein-/Ausschalter;Ja • Breite Becken;240 mm • Höhe Becken;200 mm • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Tiefe Becken;300 mm • Inklusive;2 Körbe ,2 Deckel • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;50 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Farbe;Edelstahl • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;230 V • Höhe Korb;120 mm • Serie;- • Kaltzone;Ja • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;6,6 kW • Wichtiger Hinweis;2 getrennte Steckdosen erforderlich ,Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) | Maße: 57,5 x 53 x 385 cm. Gewicht: 11,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
56.50 cm
Breite:
64.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
11.50 kg
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse 9l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 315,71*
Frei Haus
ab € 272,95*
€ 325,47*
Frei Haus
ab € 279,06*
€ 332,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,25*
€ 344,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.