Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR |Programmierung: - | Maße: 41 x 40 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR |Programmierung: - | Maße: 41 x 40 x
Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR |Programmierung: - | Maße: 41 x 40 x
Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR |Programmierung: - | Maße: 41 x 40 x
Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR |Programmierung: - | Maße: 41 x 40 x
Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR |Programmierung: - | Maße: 41 x 40 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4847
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150976
EAN/GTIN:
     4015613737911
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill bartscher
kontakt grill
Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR |Programmierung: - | Maße: 41 x 40 x 20,0 cm.Gewicht: 18,3 kg
Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR | Der Kontaktgrill „Panini-MDI ; mit gerillter Grillplatte oben und unten glatt bietet alles, was ein guter Kontaktgrill braucht: Grillplatten mit optimaler Wärmeleitfähigkeit, eine robuste Bauweise und eine einfache sowie intuitive Knebel-Bedienung mit Digital-Anzeige, Timer und Signalton. | Spannung: 230 V • Material Grillplatten: Gusseisen ,Emailliert • Anschlusswert: 2,2 kW • Fettauffangbehälter: Ja • Ausführung Grillfläche: Oben gerillt, unten glatt • Inklusive: 1 Reinigungsbürste • Anschlag der oberen Platte regulierbar: Nein • Material: Edelstahl • Schutzart: IPX3 • Tiefe untere Grillplatte;285 mm • Frequenz;50/60 Hz • Anzahl Grilleinheiten;1 • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Temperaturbereich von;50 °C • Steuerung;MDI-Knebel • Temperaturbereich bis;300 °C • Breite obere Grillplatte;340 mm • Eigenschaften;Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten) ,Memory-Funktion • Ein-/Ausschalter;Ja • Digital-Anzeige;Ja • Timer;Ja • Temperaturregelung;Elektronisch ,In 1 °C-Stufen • Tiefe obere Grillplatte;220 mm • Breite untere Grillplatte;360 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 41 x 40 x 200 cm. Gewicht: 18,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
41.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
18.30 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 266,01*
€ 328,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,82*
€ 338,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.