Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher Waffeleisen 1HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 28,5 x 47 x 22,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Waffeleisen 1HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 28,5 x 47 x 22,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 1HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 28,5 x 47 x 22,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 1HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 28,5 x 47 x 22,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 1HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 28,5 x 47 x 22,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 1HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 28,5 x 47 x 22,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4857
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370174
EAN/GTIN:
     4015613735771
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Bartscher Waffeleisen 1HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 28,5 x 47 x 22,0 cm. Gewicht: 15,4 kg
Waffeleisen 1HW211 | Das Waffeleisen in Herzform überzeugt durch die hohe Wärmeleitfähigkeit der gusseisernen Backplatten, die robuste Ausführung und die Leistungsstärke. Der separate Ein-/Ausschalter ermöglicht zudem eine unkomplizierte sowie bedarfsgerechte Nutzung. | Temperaturregelung: Thermostatisch ,Stufenlos • Ausführung Backplatte(n): Fest montiert • Anzahl Backeinheiten: 1 • Timer: Nein • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Temperaturbereich bis: 300 °C • Waffelgröße: Ø 210 mm, Höhe 16 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Schutzart;IPX3 • Steuerung;Knebel • Inklusive;- • Waffelform;Herzwaffel • Backplatten drehbar;Nein • Material;Edelstahl • Spannung;230 V • Material Backplatten;Gusseisen, emailliert • Temperaturbereich von;50 °C • Digital-Anzeige;Nein • Anschlusswert;2,2 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 28,5 x 47 x 220 cm. Gewicht: 15,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
15.40 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 382,77*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,06*
€ 394,11*
Frei Haus
ab € 355,38*
€ 418,57*
Frei Haus
ab € 362,71*
€ 427,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.