Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4868
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A370131
EAN/GTIN:
     4015613724256
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher griddleplatte elektro
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-CG | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 33 x 62,5 x 45,0 cm.Gewicht: 24 kg
Griddleplatte GDP 320E-CG | Für eine Speisenzubereitung mit perfekten Röstaromen. Die hartverchromte Bratfläche aus Spezialstahl ist durch die besonders gute Wärmeleitfähigkeit ideal für das Braten von Fisch, Fleisch und Gemüse. | Breite Bratfläche: 320 mm • Spannung: 230 V • Anzahl Heizzonen: 1 • Ausführung Bratfläche: Glatt • Serie: - • Temperaturbereich von: 50 °C • Eigenschaften: Fettauffangbehälter ,Kamin abnehmbar ,Spritzschutz fest verschweißt • Frequenz: 50/60 Hz • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Anschlusswert: 3 kW • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Material Bratfläche;Spezialstahl, hartverchromt • Sicherheitsthermostat;Nein • Inklusive;- • Betriebsart;Elektro • Typ;Tischgerät • Material;Edelstahl • Tiefe Bratfläche;480 mm • Temperaturbereich bis;300 °C | Maße: 33 x 62,5 x 450 cm. Gewicht: 24 kg

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
62.50 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
24.00 kg
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bratplatte elektro, bratplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,58*
€ 529,45*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 469,34*
€ 567,16*
Frei Haus
ab € 534,21*
€ 640,71*
Frei Haus
ab € 546,07*
€ 653,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,16*
€ 674,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,65*
€ 662,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,44*
€ 625,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.