Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-4872
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300747
EAN/GTIN:
     4015613699264
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Bartscher Vakuumiergerät K 300/60L |Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert | Maße: 37,5 x 44x 27,1 cm. Gewicht: 15,1 kg
Vakuumiergerät K 300/60L | Alles im Blick: Das Kammer-Vakuumiergerät ist mit einem Glasdeckel und einem Manometer zur Überwachung des Unterdrucks ausgestattet. Ein Klemmbügel in der Kammer verhindert ein Verrutschen der Vakuumierbeutel. | Vakuumkontrolle: Zeitgesteuert • Anzahl Schweißnähte: 2 • Funktionen: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln ,Manuelles Versiegeln ,Marinieren • Spannung: 230 V • Länge Schweißstab: 300 mm • Vakuumpumpe: 60 L / Min. (ca. 4 m³ / Std.) • Digital-Anzeige: Ja • Inklusive: 30 Vakuumierbeutel (280 x 330 mm) • Steuerung: Elektronisch • Farbe: Silber ,Schwarz • Kontrollleuchte;Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln ,Versiegeln ,Marinieren ,Ein/Aus ,Abbruch • Frequenz;50 Hz • Ein-/Ausschalter;Ja • Eigenschaften;Vakuumierzeit: 20 - 99 Sekunden ,Druckanzeige durch Manometer ,Klemmbügel für Vakuumierbeutel • Anschlusswert;0,35 kW • Material Deckel;Glas • Beleuchtung;- • Vakuumierintensität regulierbar;Ja • Kammermaße;B 305 x T 320 x H 90 mm • Schweißdauer regulierbar;3 - 9 Sekunden • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Maximales Vakuum;-900 mbar • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 37,5 x 44 x 271 cm. Gewicht: 15,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
37.50 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
27.10 cm
Gewicht:
15.10 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 524,80*
€ 610,41*
Frei Haus
ab € 544,18*
€ 627,95*
Frei Haus
ab € 552,61*
€ 640,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,24*
€ 657,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,78*
€ 711,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,55*
€ 675,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,02*
€ 655,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,80*
€ 624,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.