| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4873 Herst.-Nr.: 300079V EAN/GTIN: 4015613715889 |
| |
|
| | |
| Bartscher Tablettwagen AT1001 ++ Kompakter Abräumwagen mit 10 Einschüben – Auf den beschreibbaren Seitenwänden lassen sich Schriftzüge für Werbezwecke oder Hinweise individuell aufbringen und mühelos entfernen. ++ Mit Griff(en): Nein ++ Format Einschübe: 370 x 570 mm,356 x 456 mm ++ Beidseitig bestückbar: Ja ++ Anlieferungszustand: Fertig montiert ++ Ausführung: Tabletthalterungen ++ Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 5 kg ++ Inklusive: - ++ Einsatzbereich: Abräumen ++ Eigenschaften: Seitenwände beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboard-Markern ++ Ausgelegt für: Fast-Food-Tabletts, Serviertabletts ++ Anzahl Einschübe: 10 ++ Durchmesser Rollen: 125 mm ++ Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar ++ Abstand zwischen den Einschüben: 120 mm ++ Tragfähigkeit gesamt, max.: 50 kg ++ Material: Aluminium, Kunststoff ++ Abstellfläche: Nein ++ Radpuffer: - ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 69 cm | Breite: | 47 cm | Höhe: | 160 cm | Gewicht: | 25.00 kg | einzeln verpackt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |