Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4880
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     151512
EAN/GTIN:
     4015613680163
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Bartscher Lift-Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 60 x 54 x 53,0 cm.Gewicht: 47,7 kg
Lift-Salamander 600-2Z | Ideales Einstiegsmodell mit der praktischen Lift-Funktion. Der Salamander überzeugt durch die einfache Bedienung der beiden Heizzonen und den effektiven Strahlungsheizkörpern. | Fettauffangbehälter: Ja • Temperaturbereich bis: 400 °C • Grillrost höhenverstellbar: Nein • Warmhaltefunktion: Nein • Manuelle Zeiteinstellung: Nein • Spannung: 400 V • Wärmequelle: Strahlungsheizkörper • Digital-Anzeige: Nein • Heizzonen getrennt regelbar: Ja • Material: Edelstahl • Energieregelung;Simmerstat • Anzahl Heizelemente;2 • Automatische Einschaltfunktion;Nein • Lichte Höhe;65 - 210 mm • Anschlusswert;4 kW • Breite Grillrost;590 mm • Inklusive;1 Rost • Tiefe Grillrost;320 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Betriebsbereit • Frequenz;50/60 Hz • Leistungsregulierung;Stufenlos ,Dauerbetrieb • Steuerung;Knebel • Anzahl Heizzonen;2 • Geräte-Anschluss;2 NAC • Eigenschaften;- • Heizelement höhenverstellbar;Ja • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 60 x 54 x 530 cm. Gewicht: 47,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
54.00 cm
Höhe:
53.00 cm
Gewicht:
47.70 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 576,39*
€ 671,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,91*
€ 690,70*
Frei Haus
ab € 620,52*
€ 719,37*
Frei Haus
ab € 635,44*
€ 733,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,51*
€ 784,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,21*
€ 733,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,39*
€ 685,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.