Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Waffeleisen 2HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 60 x 47 x 23,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Waffeleisen 2HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 60 x 47 x 23,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 60 x 47 x 23,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 60 x 47 x 23,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 60 x 47 x 23,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 60 x 47 x 23,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4882
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370191
EAN/GTIN:
     4015613731728
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Bartscher Waffeleisen 2HW211 | Eigenschaften: - |Maße: 60 x 47 x 23,0 cm. Gewicht: 32,5 kg
Waffeleisen 2HW211 | Das Waffeleisen mit 2 Backeinheiten in Herzform überzeugt durch die hohe Wärmeleitfähigkeit der gusseisernen Backplatten, die robuste Ausführung und die Leistungsstärke. Die beiden separaten Ein-/Ausschalter ermöglichen zudem eine unkomplizierte sowie bedarfsgerechte Nutzung. | Backeinheiten getrennt regelbar: Ja • Temperaturregelung: Thermostatisch ,Stufenlos • Ausführung Backplatte(n): Fest montiert • Anzahl Backeinheiten: 2 • Timer: Nein • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Temperaturbereich bis: 300 °C • Waffelgröße;Ø 210 mm, Höhe 16 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Schutzart;IPX3 • Steuerung;Knebel • Inklusive;- • Waffelform;Herzwaffel • Backplatten drehbar;Nein • Material;Edelstahl • Spannung;2 x 230 V • Material Backplatten;Gusseisen, emailliert • Temperaturbereich von;50 °C • Digital-Anzeige;Nein • Anschlusswert;4,4 kW • Wichtiger Hinweis;2 getrennte Steckdosen erforderlich • | Maße: 60 x 47 x 230 cm. Gewicht: 32,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
23.00 cm
Gewicht:
32.50 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,42*
€ 676,77*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,82*
€ 696,02*
Frei Haus
ab € 646,52*
€ 738,57*
Frei Haus
ab € 657,75*
€ 753,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,77*
€ 805,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,32*
€ 751,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,42*
€ 701,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.