Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gas-Fritteuse 650, 8L, TG | Gas-Art:Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gas-Fritteuse 650, 8L, TG | Gas-Art:Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind
Bartscher Gas-Fritteuse 650, 8L, TG | Gas-Art:Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind
Artikel-Nr.:
     2813-380-4900
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1152103
EAN/GTIN:
     4015613702940
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Bartscher Gas-Fritteuse 650, 8L, TG | Gas-Art:Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind beigelegt | Maße: 40x 65 x 29,5 cm. Gewicht: 24,6 kg
Gas-Fritteuse 650, 8L, TG | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Gas-Art: Flüssiggas ,Erdgasdüsen sind beigelegt • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 338 mm • Zünd-Art: Piezo-Zündung • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 190 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 1 • Beckeninhalt: 8 Liter • Korbinhalt;7,1 Liter • Betriebsart;Gas • Material;CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter;Nein • Breite Becken;250 mm • Höhe Becken;230 mm • Fettablasshahn;Ja • Tiefe Becken;530 mm • Inklusive;1 Korb ,1 Deckel • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;120 °C • Kontrollleuchte;- • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;180 °C • Höhe Korb;110 mm • Serie;650 • Kaltzone;Nein • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;7 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 24,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
65.00 cm
Höhe:
29.50 cm
Gewicht:
24.60 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.805,16*
€ 1.988,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.859,95*
€ 2.046,89*
Frei Haus
ab € 1.913,41*
€ 2.100,77*
Frei Haus
ab € 1.961,74*
€ 2.145,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,40*
€ 2.366,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.963,18*
€ 2.336,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,54*
€ 2.240,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,86*
€ 2.188,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.805,16*
€ 2.148,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.