Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile
Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile
Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile
Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile
Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile
Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile
Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile
Artikel-Nr.:
     2813-380-4951
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110431
EAN/GTIN:
     4015613708836
Suchbegriffe:
Besteckpoliermaschine
Bestecktrockner
besteckpoliermaschine bartscher
besteckpoliermaschine

Bartscher Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile pro Stunde | Maße: 51 x 48 x 365 cm. Gewicht: 25,6 kg
Besteckpoliermaschine 1500/17 | Besteck auf Hochglanz poliert – Bis zu 1.500 Besteckteile pro Stunde. Dank der integrierten UV-Lampe und der HACCP-konformen Betriebstemperatur sind die Besteckteile hygienisch frisch desinfiziert. | Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile pro Stunde • Spannung: 230 V • Eigenschaften: Automatische Abschaltung bei Öffnung der Abdeckung ,HACCP-konform durch 80 °C Betriebstemperatur ,Nach Abschaltung 10 Minuten Nachlauf zwecks Granulat-Trocknung ,Leichter Zugang zum Besteckkanal ,Start/Stop-Taste • Anschlusswert: 0,4 kW • Frequenz: 50 Hz • Besteckausgabe: Vorne am Gerät ,Breite der Öffnung: 100 mm • Besteckeingabe: Rechts am Gerät ,Breite der Öffnung: 215 mm • Gebläse zur Granulat-Entfernung: Ja • Füllmenge Maisgranulat: 1,7 kg • UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung: Ja • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Betriebsbereit ,Temperatur ,Warnlicht • Mit Rollen;Nein • Politur-/Trocknungs-Art;Erhitztes Maisgranulat • Material;Edelstahl • Inklusive;1 Besteckauffangkorb ,2 kg Maisgranulat • Ein-/Ausschalter;Ja • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 51 x 48 x 365 cm. Gewicht: 25,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
51 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
25.60 kg
Volumen:
0.10 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 3.031,46*
€ 3.284,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.117,16*
€ 3.379,90*
Frei Haus
ab € 3.292,65*
€ 3.571,73*
Frei Haus
ab € 3.378,72*
€ 3.646,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,45*
€ 3.908,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,10*
€ 3.849,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.103,54*
€ 3.693,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.045,66*
€ 3.624,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.031,46*
€ 3.607,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.