Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Artikel-Nr.:
     2813-380-4988
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700117
EAN/GTIN:
     4015613714325
Suchbegriffe:
Minibar
bartscher minibar
minibar

Bartscher Minibar 34L-GL, 40 x 44,5 x 56,3 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Kühlmittel: R717 / 0,072 kg. Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja. Material Innen: Kunststoff, Weiß. Abschließbar: Ja. Digital-Anzeige: Nein. Anschlusswert: 0,08 kW. Frequenz: 50 Hz. Inhalt: 34 Liter. Maße Zwischenablagen: B 320 x H 145 mm. Farbe: Schwarz, Matt. Anzahl der Zwischenablagen: 2. Klimaklasse: 4. Material: Stahlblech, Lackiert. Sicherheitsglas: Ja. Anzahl Türen: 1. Temperaturregelung: Manuell, Stufenlos. Thermostat: Nein. Tür-Art: Flügeltür, Glas. Einbaufähig: Ja. Umgebungstemperatur: 10 °C bis 30 °C. Temperaturbereich bis: 12 °C. Innenbeleuchtung: Ja. Art der Zwischenablagen: Rost, weiß rilsaniert. Temperaturbereich von: 7 °C. Isolierung: Cyclopentan, 45 mm. Türanschlag: Rechts. Ein-/Ausschalter: Nein. Tragfähigkeit Zwischenablagen max.: 8 kg. Eigenschaften: LED-Beleuchtung, Türdichtung herausnehmbar. Spannung: 220/240 V. Füße höhenverstellbar: Nein. Steuerung: Knebel. Automatische Abtaufunktion: Ja. Art der Verglasung: Doppel-Verglasung. Türanschlag wechselbar: Ja. Tauwasserverdunstung: Ja. Kontrollleuchte: Nein. Kühlung: Statisch.

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
56 cm
Gewicht:
19.60 kg
Leistungsaufnahme:
80 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,41*
€ 353,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,95*
€ 356,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.