Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Artikel-Nr.:
     2813-380-4989
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700099
EAN/GTIN:
     4015613714318
Suchbegriffe:
Minibar
bartscher minibar
minibar

Bartscher Minibar 34L, 40,2 x 47 x 55,7 cm, Material: Stahlblech, Lackiert
Kühlmittel: R717 / 0,072 kg. Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja. Material Innen: Kunststoff, Weiß. Türablagen: 2, Höhenverstellbar. Abschließbar: Ja. Digital-Anzeige: Nein. Anschlusswert: 0,065 kW. Frequenz: 50 Hz. Inhalt: 34 Liter. Maße Zwischenablagen: B 320 x H 145 mm. Farbe: Schwarz, Matt. Anzahl der Zwischenablagen: 2. Tragfähigkeit Türablagen max.: 5 kg. Klimaklasse: N. Material: Stahlblech, Lackiert. Anzahl Türen: 1. Inklusive: Einbau-Kit. Temperaturregelung: Manuell, Stufenlos. Thermostat: Nein. Tür-Art: Flügeltür(en). Einbaufähig: Ja. Umgebungstemperatur: 16 °C bis 32 °C. Temperaturbereich bis: 12 °C. Innenbeleuchtung: Ja. Art der Zwischenablagen: Rost, weiß rilsaniert. Temperaturbereich von: 5 °C. Isolierung: Cyclopentan, 45 mm. Türanschlag: Rechts. Energieverbrauch: 256 kWh / Jahr. Ein-/Ausschalter: Nein. Tragfähigkeit Zwischenablagen max.: 8 kg. Eigenschaften: LED-Beleuchtung, Türdichtung herausnehmbar. Spannung: 220/240 V. Füße höhenverstellbar: Nein. Steuerung: Knebel. Automatische Abtaufunktion: Ja. Türanschlag wechselbar: Ja. Tauwasserverdunstung: Ja. Kontrollleuchte: Nein. Kühlung: Statisch. Energieeffizienzklasse: D.

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
56 cm
Gewicht:
17.30 kg
Leistungsaufnahme:
65 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,13*
€ 338,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,12*
€ 341,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.