Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Besteckkorbhalter 1500/17 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Besteckkorbhalter 1500/17 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 1500/17 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 1500/17 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 1500/17 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 1500/17 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Artikel-Nr.:
     2813-380-5208
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110435
EAN/GTIN:
     4015613752372
Suchbegriffe:
Besteckpoliermaschine
Bestecktrockner
besteckpoliermaschine bartscher
besteckpoliermaschine

Bartscher Besteckkorbhalter 1500/17 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 1500/17 | Maße: 43,5 x 32,2 x 117 cm. Gewicht: 0,5 kg
Besteckkorbhalter 1500/17 | Kein Wackeln, kein Verrutschen - Mit dem Besteckkorbhalter landet das Besteck ganz sicher genau dort, wo es hin soll: Frisch poliert in den Korb der Besteckpoliermaschine 1500/17. | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 1500/17 • Material: Edelstahl | Maße: 43,5 x 32,2 x 117 cm. Gewicht: 0,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.50 kg
Volumen:
0.02 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 104,06*
€ 125,24*
€ 5,46*
ab € 104,25*
€ 125,59*
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 130,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.