Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Besteckkorbhalter 3000/25 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Besteckkorbhalter 3000/25 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 3000/25 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 3000/25 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 3000/25 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Bartscher Besteckkorbhalter 3000/25 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine
Artikel-Nr.:
     2813-380-5224
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110436
EAN/GTIN:
     4015613752389
Suchbegriffe:
Besteckpoliermaschine
Bestecktrockner
besteckpoliermaschine bartscher
besteckpoliermaschine

Bartscher Besteckkorbhalter 3000/25 | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 3000/25 | Maße: 61,7 x 42 x 180 cm. Gewicht: 1,1 kg
Besteckkorbhalter 3000/25 | Kein Wackeln, kein Verrutschen - Mit dem Besteckkorbhalter landet das Besteck ganz sicher genau dort, wo es hin soll: Frisch poliert in den Korb der Besteckpoliermaschine 3000/25. | Ausgelegt für: Besteckpoliermaschine 3000/25 • Material: Edelstahl | Maße: 61,7 x 42 x 180 cm. Gewicht: 1,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
1.10 kg
Volumen:
0.05 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 146,64*
€ 5,46*
ab € 122,10*
€ 148,07*
Frei Haus
ab € 127,11*
€ 154,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.