| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-5232 Herst.-Nr.: 114282 EAN/GTIN: 4015613779874 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wärmebrücke I2WL552 1/1 | Inklusive: - | Maße: 62 x 42,5 x 358 cm. Gewicht: 1,6 kg Wärmebrücke I2WL552 1/1 | Ob an Buffets, bei Caterings oder in Kantinen - Die beiden Wärmelampen mit belüfteten Aluminiumreflektoren sorgen für eine zielgerichtete Wärmeabgabe. So können Speisen in Behältern mit einer Größe von bis zu 1/1 GN warmgehalten werden. | Spannung: 230 V • Höhenverstellbar bis: 700 mm • Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n) • Temperaturbereich bis: 70 °C • Ein-/Ausschalter: Ja • Ausführung: Ausgelegt für GN-Becken / GN-Schale ,Ausschnitt für GN-Behälter: B 390 x T 302 mm Kontrollleuchte: - • Anzahl Wärmequellen: 2 • Anschlusswert: 0,55 kW • Tiefe GN-Behälter max.;65 mm • Leistung je Wärmequelle;0,275 kW • Temperaturbereich von;0 °C • Frequenz;50 Hz • Beckengröße, GN-Format;1/1 GN • Anlieferungszustand;Bausatz (einfache Montage) • Füße höhenverstellbar;Ja • Lichte Höhe;525 mm • Material;Aluminium • Eigenschaften;Belüftete Aluminiumreflektoren ,Höhenverstellbar in 3 Stufen (Lichte Höhe: 425 mm | 475 mm | 525 mm) • Wärmequellen getrennt schaltbar;Nein • Höhenverstellbar von;550 mm • Hustenschutz;Nein • Wichtiger Hinweis;Lieferung ohne GN-Behälter • | Maße: 62 x 42,5 x 358 cm. Gewicht: 1,6 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 43 cm | Breite: | 62 cm | Höhe: | 36 cm | Gewicht: | 2.73 kg | Volumen: | 0.04 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,61* | € 114,28* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,07* | € 114,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,53* | € 119,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,02* | € 140,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|