Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5251
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105859
EAN/GTIN:
     4015613746791
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Bartscher Induktionskocher IK 35TCKTF | AnzahlTemperaturstufen: 10 | Maße: 34 x 43 x 12,0 cm.Gewicht: 7,3 kg
Induktionskocher IK 35TCKTF | Mit hohem Standard mobil und platzsparend kochen - Dank des Kerntemperaturfühlers lassen sich mit dem 3500 Watt starken Induktionskocher Speisen wie Steaks präzise zubereiten. Verbunden mit der genauen Einstellung von Leistung, Temperatur und Zeit gelingt jedes Gericht. | Anzahl Temperaturstufen: 10 • Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n) • Anzahl Kochstellen: 1 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W • Digital-Anzeige: Ja • Eigenschaften: Fettfilter ,Kerntemperaturfühler-Halterung • Tiefe Glasfeld: 285 mm • Frequenz: 50 Hz • Material Kochfläche: Glas • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Leistung ,Temperatur ,Zeit • Material;Edelstahl • Topferkennung;Ja • Timer;Ja • Steuerung;Elektronisch ,Touch • Überhitzungsschutz;Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Farbe;Silber ,Schwarz • Art der Kochstellen;Induktion • Anzahl Leistungsstufen;17 • Kerntemperaturfühler;Ja ,Kabellänge 50 cm • Zeiteinstellung bis;180 Minute(n) • Einbaufähig;Nein • Sperrtaste (Kindersicherung);Nein • Breite Glasfeld;285 mm • Regulierung von;Leistung ,Temperatur ,Zeit • Zeiteinstellung von;1 Minute(n) • Intervalle Temperatureinstellung;20 °C • Anschlusswert;3,5 kW • Spannung;230 V • Temperaturbereich bis;240 °C • Durchmesser Kochstelle(n);240 mm • Temperaturbereich von;60 °C • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 34 x 43 x 120 cm. Gewicht: 7,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
7.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 268,99*
Frei Haus
ab € 222,18*
€ 269,21*
Frei Haus
ab € 226,02*
€ 274,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.