Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-5267
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002203
EAN/GTIN:
     4015613724584
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Bartscher Durchlaufpizzaofen 3600TB10 |Ausführung Transportband: Gitter | Maße: 47,2 x104,5 x 40,0 cm. Gewicht: 21,9 kg
Durchlaufpizzaofen 3600TB10 | Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit dem Durchlaufpizzaofen gelingen Pizzen, belegte Baguettes wie auch Toasts. Die individuelle Geschwindigkeitsregulierung des Transportbandes lässt jedes Gericht knusprig kross und lecker werden. | Ausführung Transportband: Gitter • Anschlusswert: 3,5 kW • Breite innen: 360 mm • Tiefe Innen: 450 mm • Frequenz: 50 Hz • Isolierung: - • Material Backkammer: Edelstahl • Höhe Innen: 85 mm • Pizzaofen Serie: - • Backofen-Funktionen;Ober- /Unterhitze • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Material;Edelstahl • Pizza-Aufnahmefähigkeit;Max. Ø 32 cm • Farbe;Silber • Spannung;230 V • Timer;Nein • Temperaturbereich bis;250 °C • Temperaturanzeige;Nein • Bandgeschwindigkeit;Regelbar in 10 Stufen ,Durchlaufzeit: Ca. 2 bis 14 Minuten • Temperaturbereich von;70 °C • Innenbeleuchtung;Nein • Anzahl Backkammern;1 • Ober- / Unterhitze getrennt regelbar;Ja • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 47,2 x 104,5 x 400 cm. Gewicht: 21,9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
47.20 cm
Breite:
104.50 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
21.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,36*
€ 966,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,59*
€ 945,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,77*
€ 906,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,59*
€ 876,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,61*
€ 832,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.