Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühlaufsatz GL4-1801 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 180 x 33,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1801 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 180 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1801 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 180 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1801 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 180 x 33,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5291
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110273
EAN/GTIN:
     4015613773483
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1801 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 180 x 33,5 x 45,9 cm.Gewicht: 42,5 kg
Kühlaufsatz GL4-1801 | Hygienisch und sauber - Glasaufsatz als Hustenschutz | Höhe Glasaufsatz: 195 mm • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich bis: 10 °C • Klimaklasse: N • Tiefe Glasaufsatz: 330 mm • Digital-Anzeige: Ja • Temperaturbereich von: 0 °C • Frontscheibe: Abgekantet • Automatische Abtaufunktion: Ja • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Temperaturregelung;Digital • Eigenschaften;Kälteaggregat mit Kühlwanne • Material;Chromnickelstahl ,Glas • Spannung;230 V • Kühlung;Statisch • Steuerung;Elektronisch ,Knopf • Kühlmittel;R290 / 0,033 kg • Ausführung;Mit Glasaufsatz • Glasaufsatz Ausführung Rückseite;Offen • Inklusive;1 Steg: Länge 264 mm, Breite 134 mm ,4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm ,8 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm • Anschlusswert;0,18 kW • Beleuchtung;- • Breite Glasaufsatz;1790 mm • Art der Verglasung;1-fach-Verglasung • Ein-/Ausschalter;Ja • Sicherheitsglas;Ja • Tiefe GN-Behälter max.;150 mm • Aufnahmefähigkeit GN;8 x 1/4 GN • Tauwasserverdunstung;Ja | Maße: 180 x 33,5 x 459 cm. Gewicht: 42,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
180.00 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
45.90 cm
Gewicht:
42.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 711,63*
€ 829,97*
Frei Haus
ab € 733,34*
€ 854,72*
Frei Haus
ab € 751,11*
€ 873,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,97*
€ 987,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,12*
€ 980,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,60*
€ 943,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,12*
€ 908,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,63*
€ 846,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.