| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39666133 Herst.-Nr.: 110273 EAN/GTIN: 4015613773483 |
| |
|
| | |
| Kühlaufsatz GL4-1801 110273 Kühlaufsatz GL4-1801, Höhe Glasaufsatz 195 mm, Inklusive 1 Steg: Länge 264 mm, Breite 134 mm,4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm,8 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm, Frequenz 50 Hz, Temperaturbereich bis 10 °C, Klimaklasse N, Tiefe Glasaufsatz 330 mm, Digital-Anzeige Ja, Temperaturbereich von 0 °C, Frontscheibe Abgekantet, Automatische Abtaufunktion Ja, Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage), Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,03* | € 853,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 739,13* | € 854,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 753,72* | € 872,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|