Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5298
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700811
EAN/GTIN:
     4015613720593
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
glastürkühlschrank bartscher
glastür kühlschrank

Bartscher Glastürenkühlschrank 302L WB | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 60 x 58 x 1845 cm. Gewicht: 55,6 kg
Glastürenkühlschrank 302L WB | Werbung und Informationen gezielt in Szene setzen: Das beleuchtete Werbedisplay ist ein Blickfang und weckt Interesse - Sei es im Ladenlokal, in der Kantine oder im Gastraum. Mit einem Logo oder allgemeinen Infos kann Ihre Werbung gezielt eingesetzt werden. Der direkte Blick auf die Lebensmittel unterstützt zusätzlich Impulskäufe. | Innenbeleuchtung: Ja • Inhalt: 302 Liter • Temperaturbereich von: 0 °C • Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet • Ein-/Ausschalter: Nein • Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt • Tür-Art: Flügeltür, Glas • Kontrollleuchte: - • Werbedisplay: LED-Beleuchtung ,Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm ,Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm • Anzahl der Zwischenablagen: 5 • Tauwasserverdunstung;Nein • Steuerung;Drehregler • Türanschlag;Rechts • Türanschlag wechselbar;Nein • Temperaturbereich bis;10 °C • Automatische Abtaufunktion;Ja • Digital-Anzeige;Nein • Mit Preisschienen;Nein • Eigenschaften;1 Lüfter ,LED-Beleuchtung, separat mit Werbedisplay schaltbar ,2 Rollen, 2 Stellfüße • Material Innen;Kunststoff ABS • Energieverbrauch;642 kWh / Jahr • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Material;Stahl ,Lackiert ,Glas ,Kunststoff ABS • Farbe;Weiß • Inklusive;1 Thermometer für den Innenraum zum Einhängen • Füße höhenverstellbar;Nein • Klimaklasse;4 • GWP;3 • Anschlusswert;0,155 kW • Frequenz;50 Hz • Thermostat;Ja • Anzahl Türen;1 • Art der Verglasung;Doppel-Verglasung • Energieeffizienzklasse;D (EU Nr. 2019 / 2024) • Temperaturregelung;Mechanisch ,Stufenlos • Kühlmittel;R600a / 0,052 kg • Abschließbar;Ja | Maße: 60 x 58 x 1845 cm. Gewicht: 55,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
185 cm
Gewicht:
55.60 kg
Volumen:
2.09 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,02*
€ 1.016,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,65*
€ 1.008,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,22*
€ 971,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,96*
€ 935,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,38*
€ 878,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.