Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5303
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700834
EAN/GTIN:
     4015613756943
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
glastürkühlschrank bartscher
glastür kühlschrank

Bartscher Glastürenkühlschrank 326 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 62 x 63,5 x 1732 cm. Gewicht: 72 kg
Glastürenkühlschrank 326 | Der Kühlschrank mit praktischer Glastür sorgt für eine Zeit- und Energieersparnis, denn schon vor dem öffnen der Tür kann man sich einen überblick über den Inhalt verschaffen - Egal ob im Vorratsraum und der Küche oder in den verschiedenen Kundenbereichen wie Ladenlokale, Kantinen, Gasträumen oder auch Tankstellen. | Innenbeleuchtung: Ja • Inhalt: 326 Liter • Temperaturbereich von: 1 °C • Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet • Ein-/Ausschalter: Nein • Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt • Tür-Art: Flügeltür, Glas ,Selbstschließend • Kontrollleuchte: - • Werbedisplay: - • Anzahl der Zwischenablagen: 5 • Tauwasserverdunstung;Ja • Steuerung;Drehregler • Türanschlag;Rechts • Türanschlag wechselbar;Nein • Temperaturbereich bis;10 °C • Automatische Abtaufunktion;Ja • Digital-Anzeige;Nein • Mit Preisschienen;Ja • Eigenschaften;1 Lüfter ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,2 Rollen, 2 Stellfüße • Material Innen;Kunststoff • Energieverbrauch;710 kWh / Jahr • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Material;Stahlblech ,Lackiert ,Glas ,Kunststoff ABS • Farbe;Weiß • Inklusive;- • Füße höhenverstellbar;Nein • Klimaklasse;4 • GWP;3 • Anschlusswert;0,18 kW • Frequenz;50 Hz • Thermostat;Ja • Anzahl Türen;1 • Art der Verglasung;Doppel-Verglasung • Energieeffizienzklasse;D (EU Nr. 2019 / 2024) • Temperaturregelung;Mechanisch ,Stufenlos • Kühlmittel;R600a / 0,080 kg • Abschließbar;Ja | Maße: 62 x 63,5 x 1732 cm. Gewicht: 72 kg

Weitere Informationen:
Länge:
64 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
173 cm
Gewicht:
72.00 kg
Volumen:
1.98 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 749,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,97*
€ 1.029,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,00*
€ 1.022,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,85*
€ 983,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,25*
€ 947,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,13*
€ 891,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.