Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104
Artikel-Nr.:
     2813-380-5340
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700690
EAN/GTIN:
     4015613787114
Suchbegriffe:
Kühlzelle
bartscher kühlzelle
Bartscher Mini-Kühlzelle 1240L |Temperaturbereich von: 2 °C | Maße: 98 x 104 x220,0 cm. Gewicht: 158,2 kg
Mini-Kühlzelle 1240L | Temperaturbereich von: 2 °C • Tauwasserverdunstung: Ja • Tür-Art: Flügeltür(en) • Türanschlag wechselbar: Ja • Temperaturbereich bis: 10 °C • Temperaturregelung: Digital • Kühlmittel: R290 / 0,130 kg • Abschließbar: Ja • Anschlusswert: 0,571 kW • Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C • Höhe Innen;1760 mm • Türanschlag;Rechts • Material;Stahlblech ,PVC beschichtet • Frequenz;50 Hz • Inhalt;1240 Liter • Ein-/Ausschalter;Ja • Eigenschaften;Panikschloss ,Vorbereitet für Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe • Thermostat;Ja • Digital-Anzeige;Ja • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Klimaklasse;4 • Automatische Abtaufunktion;Ja • Innenbeleuchtung;Nein • Tiefe Innen;860 mm • Isolierung;Polyurethan, 60 mm • Kühlung;Kompressor • Breite innen;820 mm • Material Innen;Aluminium ,Edelstahlboden • Kontrollleuchte;Ja • Spannung;230 V • Steuerung;Elektronisch ,Knopf • Nicht im Lieferumfang enthalten;Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 98 x 104 x 2200 cm. Gewicht: 158,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
98.00 cm
Breite:
104.00 cm
Höhe:
220.00 cm
Gewicht:
158.20 kg
Volumen:
1240.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.192,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.443,17*
€ 4.097,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.398,01*
€ 4.043,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.270,16*
€ 3.891,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.209,81*
€ 3.819,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.192,50*
€ 3.799,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.