Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5375
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2856031
EAN/GTIN:
     4015613776958
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne

Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm. Gewicht: 109,4 kg
Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V • Material Tiegel: Edelstahl ,Duplex-Boden • Nutzinhalt: 52 Liter • Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt • Höhe Tiegel: 190 mm • Wasseranschluss: 1/2" • Frequenz: 50 Hz • Serie: 700 • Inhalt: 60 Liter • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Ein/Aus • Höhenverstellbar von;850 mm • Material;CNS 18/10 • Breite Tiegel;670 mm • Eigenschaften;Aufklappbarer Scharnierdeckel • Zünd-Art;Piezo-Zündung • Höhenverstellbar bis;900 mm • Anschlusswert Gas;12,5 kW • Kippvorrichtung;Elektromotorisch • Anschlusswert;0,25 kW • Temperaturbereich von;50 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Tiefe Tiegel;400 mm • Wassereinlaufhahn;Ja • Betriebsart;Elektro / Gas • Temperaturbereich bis;300 °C • Pilotflamme;Nein • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80 x 76 x 900 cm. Gewicht: 109,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
76 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
109.40 kg
Volumen:
0.74 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 4.946,54*
€ 5.208,45*
Frei Haus
ab € 5.262,47*
€ 5.554,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.208,45*
€ 6.198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.152,33*
€ 6.131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.006,41*
€ 5.957,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.946,54*
€ 5.886,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.